Tube plastique (installation électrique)

Trier par
Afficher
17 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
TURBOGLISS ICTA3422 ATF 25VERT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 05725
  • TURBOGLISS ICTA3422 ATF 25VERT

  • Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029
Selon l'agence
x   1   mètre
TURBOGLISS ICTA3422 ATF 20VERT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 05720
  • TURBOGLISS ICTA3422 ATF 20VERT

  • Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029
En stock
x   1   mètre
TURBOGLISS ICTA 3422 ATF20 MAR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 05820
  • TURBOGLISS ICTA 3422 ATF20 MAR

  • Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL8014
Selon l'agence
x   1   mètre
ICTA NOIR HISPEED 20mm-100 san photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
ICTA ECO GREEN VERTE 16mm-100 photo du produit
  • Fabricant : PM Flex
  • Réf. fabricant : ICTAECO16FRT30
  • ICTA ECO GREEN VERTE 16mm-100

  • Flex ICTA dm.16 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe avec fil
Sur commande
x   1   mètre
ICTA ECO GREEN VERTE 16mm-100 photo du produit
  • Fabricant : PM Flex
  • Réf. fabricant : ICTAECO16RT30
  • ICTA ECO GREEN VERTE 16mm-100

  • Flex ICTA dm.16 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil
Sur commande
x   1   mètre
ICTA ECO GREEN VERTE 20mm-100 photo du produit
  • Fabricant : PM Flex
  • Réf. fabricant : ICTAECO20RT24
  • ICTA ECO GREEN VERTE 20mm-100

  • Flex ICTA dm.20 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil
Sur commande
x   1   mètre
ICTA NOIR HISPEED 25mm-100 san photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
ICTA VIOLET 20mm-100 sans fil photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
ICTA ECO GREEN VERTE 25mm-100 photo du produit
  • Fabricant : PM Flex
  • Réf. fabricant : ICTAECO25FRT16
  • ICTA ECO GREEN VERTE 25mm-100

  • Flex ICTA dm.25 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe avec fil
Sur commande
x   1   mètre
ICTA ECO GREEN VERTE 32mm-50 photo du produit
  • Fabricant : PM Flex
  • Réf. fabricant : ICTAECO32RT16
  • ICTA ECO GREEN VERTE 32mm-50

  • Flex ICTA dm.32 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil
Sur commande
x   1   mètre
ICTA NOIR HISPEED 16mm-100 san photo du produit
Sur commande
x   1   mètre