Accessoires pour colonne électrique

Trier par
Afficher
47 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SUPPORT APPAREILLAGE CV80MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653179
  • SUPPORT APPAREILLAGE CV80MM

  • Support 4 modules pour montage Mosaic dans colonnes/colonnettes universelles
En stock
x   1   unité
LIAISON FX PLAF PR COLONNE MOB photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
KIT FINITION PERCHE PVC BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653066
  • KIT FINITION PERCHE PVC BLANC

  • Kit finition perche pour colonne 1 et 2 compartiments - blanc RAL9003
Selon l'agence
x   1   unité
POT FIX FLEX PLAFOND BLAN photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20812P
  • POT FIX FLEX PLAFOND BLAN

  • OptiLine 45 - pot pour dalle de faux-plafond Ø ext. 161mm
Selon l'agence
x   1   unité
4 ROULETTES ET R.C. COLONNETTE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653088
  • 4 ROULETTES ET R.C. COLONNETTE

  • Jeu de 4 roulettes avec range cordons pour pied colonnettes 1 et 2 compartiments
Selon l'agence
x   1   unité
SUPPORT 90DEG 2 MOD. - 45X45 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653079
  • SUPPORT 90DEG 2 MOD. - 45X45

  • Adaptateur 90° - montage Mosaic colonnes + colonnes mobiles à clippage direct
En stock
x   1   unité
KIT FINITION PERCHE PVC NOIR photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
TABLE PR COLONNETTES T1/2 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
TABLETTE PR COLONNES CV45MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653083
  • TABLETTE PR COLONNES CV45MM

  • Tablette support pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct
Selon l'agence
x   1   unité
SUP. 45 SIGNALETIQUE 150X150MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653080
  • SUP. 45 SIGNALETIQUE 150X150MM

  • Support signalétique 150x150mm - colonnes et colonnes mobiles à clippage direct
Selon l'agence
x   1   unité
ADAPTATEUR MOSAIC 2 ET 3 POSTE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653178
  • ADAPTATEUR MOSAIC 2 ET 3 POSTE

  • Support 2 à 3 modules pour montage Mosaic dans colonnes/colonnettes universelles
Sur commande
x   1   unité
CHAPEAU T3 BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 980997
  • CHAPEAU T3 BLANC

  • Chapeau pour colonnette 4 compartiments 45mm ou 2 compartiments 80mm - blanc
Sur commande
x   1   unité