Télécommande

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MOD.TELECOMMANDE 230V E+VR+V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078379
  • MOD.TELECOMMANDE 230V E+VR+V

  • Module de télécommande applique -commande 2 sorties éclairage variation + volets
Sur commande
x   1   unité
MOD.TELECOMMANDE 230V E+VR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078378
  • MOD.TELECOMMANDE 230V E+VR

  • Module de télécommande pour appliques - commande 2 sorties éclairage + volets
Sur commande
x   1   unité
MOD.TELECOMMANDE 230V E photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078377
  • MOD.TELECOMMANDE 230V E

  • Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit 4 sorties d'éclairage
Sur commande
x   1   unité
  • 1