|
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 652005
-
- Rail STRUT 41x21x1.80, perforé, longueur 3m, SZ
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 652001
-
- Rail STRUT 41x41x1.80, perforé, longueur 3m, SZ
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 652002
-
- Rail STRUT 41x41x2.50, perforé, longueur 3m, SZ
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 747111
-
- Rail S100U, 3m, SZ. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil.
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 653001
-
- Rail STRUT 41x41x1.80, perforé, longueur 3m, GC
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 014051
-
- Profil L Perforé A560, 24x24x1.75, 3m, SZ
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 757102
-
- Echelle de supportage S150U, longueur 3 m, épaisseur 2 mm, finition SZ
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 655001
-
- Rail STRUT 41X41X2,00, perforé, longueur 3m, I2
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 015003
-
- Profilé perforé UD A540 24x24x1.75, 3m, SZ
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 642003
-
- Profilé UPN perforé, 20x40x20, 3m, épaisseur 5, GC
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 652009
-
- Rail STRUT 41x21x2.50, perforé, longueur 3m, SZ
| |
- Fabricant : NIEDAX FRANCE
- Réf. fabricant : 653005
-
- Rail STRUT 41x21x1.80, perforé, longueur 3m, GC
| |