• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 1-1971920-1 - Kit connect PV4-PM Fem 2,5mm2

  • Kit connect PV4-PM pour coffret PV (boitier + contact fem a sertir 2,5mm2)-1000p
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 1-1971920-1
    • Référence Sonepar : 03609813950
    • EAN : 4042368139509
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit connecteur PV4-PM équipé d'un écrou pour le montage sur coffrets d'installations photovoltaïques (1 boîtier + 1 contact femelle à sertir)-Section: 2,5 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 1 000p)

•Les Atouts de la gamme:

L'offre pour les applications photovoltaïques SOLARLOK de TE comprend des connecteurs pour panneaux ou des jonctions de câbles SLK 2.0 (sans dénudage, ni sertissage), des connecteurs PV4-S à sertir, à raccorder sur fil, PV4-M à monter sur coffrets, ainsi que des connecteurs de mise à la terre et des câbles spécifiques pour les raccordements photovoltaïques.