• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 161251-000 - CRSM 84-20-500-239 (S5)

  • CRSM 84-20-500-Fourreau fendu thermo noir-Diam: 21-85mm (cable: 24-68mm)-L:50cm
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 161251-000
    • Référence Sonepar : 00280025064
    • EAN : 4042368461266
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CRSM 84/20-500-Fourreau fendu thermorétractable de réparation de gaines de câbles noir étanche-Diamètre: 21 à 85mm pour un câble de diamètre 24 à 68mm-Longueur: 50cm

•Les Atouts de la gamme:

Les fourreaux de réparation des gaines de câbles CRSM Raychem de TE sont constitués d'une feuille thermorétractable, enduite d'adhésif d'étanchéité et refermable à l'aide d'un rail en acier inoxydable.Un seul fourreau thermorétractable, résistant à l'abrasion et à la corrosion, couvre plusieurs diamètres de câbles.D'une mise en œuvre simple et rapide, les fourreaux CRSM sont utilisés sur les réseaux de distribution d'énergie, les réseaux ferrés, en éclairage public, dans l'industrie, car ils permettent une réparation rapide avec mise sous tension immédiate sans coupure du câble.Après mise en place, le rail métallique peut éventuellement être enlevé.Rapport de rétreint: 3/1Température d'utilisation permanente: -55/+115 degrés CLongueur: 500mmCouleur: noireÉtanchéité parfaite, bonne résistance mécanique et rigidité diélectrique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver