• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 1856387-2 - Prolong SOL Bt-Bt 1,0-2,6mm2

  • Manchon prolongateur bout a bout Solistrand-AWG 16-14 (Section: 1,0 a 2,6mm2)
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 1856387-2
    • Référence Sonepar : 00070608650
    • EAN : 3660997009140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchon prolongateur bout à bout Solistrand-AWG 16-14 (Section: 1,0 à 2,6mm²)-Cuivre étamé-PN AMP: 0-0031819-0

•Les Atouts de la gamme:

La gamme SOLISTRAND -AMP de TE- est composée de cosses et manchons en cuivre étamé, à fût roulé brasé. Ces connecteurs sont conformes aux normes UL et CSA et sont particulièrement adaptés au raccordement des fils souples, grâce au crantage intérieur du fût. Disponibles pour des sections de câbles de 0,25 à 400mm², leur sertissage doit être de forme W, ce qui permet une surface de contact et une résistance à la traction accrues.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver