• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 2-1856389-1 - Boitier F-F F 2 voi T lang 6,3

  • Boitier Fastin-Faston Femelle 2 voies en T pour languette 6,3mm-Polyamide blanc
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 2-1856389-1
    • Référence Sonepar : 00070621180
    • EAN : 3660997010283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîtier Fastin-Faston Femelle 2 voies en T porte languettes 6,3mm-Polyamide blanc-PN AMP: 0-0180908-0

•Les Atouts de la gamme:

La solution de connecteurs multipositions FASTIN-FASTON AMP de TE est composée de boîtiers en polyamide mâles et femelles recevant des contacts clips ou languettes. Ces contacts sont issus de la technologie FASTON d'AMP, largement reconnue dans les applications les plus sévères, comme l'automobile. Les boîtiers peuvent recevoir jusqu'à 8 voies (pour les contacts 6,35mm). Les applications sont nombreuses, notamment pour la fabrication de faisceaux de câblage.