• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 2107725-1 - AutoPress L62+coffret+chargeur+1batterie

  • AutoPress L62-Sertisseuse hydraulique sur accu 18V+coffret+chargeur + 1 batterie
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 2107725-1
    • Référence Sonepar : 03609000963
    • EAN : 3660997000611
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AutoPress L62-Sertisseuse hydraulique "en ligne" sur accu-Principales capacités: XCT 4/400mm²-C6 à C50-ACX: 35/300mm²-Matrices 6E à commander séparément-Livrée en coffret PEHD avec une batterie Li-ion 18V-2Ah et un chargeur 230V

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver