• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 708657-1 - Matrice 11 E 185 CU

  • Matrice 11 E 185 CU pour cosse et manchon cuivre XCT-XG7T 185mm2 (Isolec 3)
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 708657-1
    • Référence Sonepar : 00071014510
    • EAN : 3660997002158
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Matrice 11 E 185 CU pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 185mm² (à utiliser avec Isolec 3)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces à amplification mécanique Isolec -Simel de TE- et de ses matrices associées est une solution simple et économique pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 300mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 150mm², connecteurs en C de C6 à C50... Le coffret vendu séparément permet un rangement de l'outil et d'une grande partie des matrices. Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver