Description
ACX 35-8-Cosse Alu-Cuivre courte pour le raccordement de câbles alu BT de section 35mm² sur plage cuivre-Sertissage par rétreint hexagonal-Bornage 8mm (Ø du trou: 8,2mm)
•Les Atouts de la gamme:
Les cosses ACX -de Simel- avec un fût court en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT, type U-1000 AR2V sur des appareils à plage en cuivre, dans des installations protégées par disjoncteur ou fusible.Cette gamme est également disponible en version compacte (ACX-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareils à bornes réduites.Le sertissage se fait exclusivement par rétreint hexagonal.Elles sont conformes aux normes NF C 15-100 et NF C 63-061 classe B.
•Les Atouts de la gamme:
Les cosses ACX -de Simel- avec un fût court en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT, type U-1000 AR2V sur des appareils à plage en cuivre, dans des installations protégées par disjoncteur ou fusible.Cette gamme est également disponible en version compacte (ACX-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareils à bornes réduites.Le sertissage se fait exclusivement par rétreint hexagonal.Elles sont conformes aux normes NF C 15-100 et NF C 63-061 classe B.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier