• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 709422-2 - Matrice 20 UE 630 CU

  • Matrice 20 UE 630 CU pour cosse cuivre XCT 630mm² (tête 20 Tonnes)
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 709422-2
    • Référence Sonepar : 00071048030
    • EAN : 4042368637180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Matrice 20 UE 630 CU pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses cuivre XDT 630mm² (à utiliser avec tête 20 Tonnes)

•Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver