• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 716091-1 - Serre-fil 16.7 + Rond Bimetal

  • Serre-fil 147mm2-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimetalliques + boulon
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 716091-1
    • Référence Sonepar : 03609000392
    • EAN : 3660997006118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SF 16-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 147mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de serre-fils, en alliage de cuivre, BB ou SF Simel de TE permet de réaliser la mise à la terre des chemins de câbles ou des structures galvanisées ou en aluminium avec l'ajout de rondelles bimétalliques. La gamme permet de raccorder des câbles de 6 à 240 mm². Certaines références sont livrées avec le goujon de fixation, l'écrou adapté et 2 rondelles bimétalliques.