• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 716502-1 - CC 70-150 A D13 6706366

  • CC 70-150 A D13-Cosse droite bride etrier acier-S: 70-150mm2-Born: 13mm-6706366
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 716502-1
    • Référence Sonepar : 00071001300
    • EAN : 3660997013000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CC 70-150 A D13-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 70 à 150mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 13mm-Codet Enedis: 6706366

•Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs à brides à serrage mécanique -Simel de TE- permettent le raccordement d'un câble cuivre massif ou câblé jusqu'à 300mm² ou la jonction ou dérivation de deux câbles jusqu'à 150mm² (selon modèle).Le corps en laiton offre une excellente conductivité électrique et les étriers imperdables, avec bride réversible, sont à choisir en acier pour une utilisation en intérieur ou en bronze pour l'extérieur. La mise en œuvre de ces connecteurs ne nécessite aucun outil spécifique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver