• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 889022-000 - Extremite a froid 5x6mm2

  • Extremite en elastomere a froid pour cable BT 5 conducteurs de 6mm2
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 889022-000
    • Référence Sonepar : 00277037539
    • EAN : 4015899603870
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extrémité en élastomère "à froid" pour l'étanchéité de l'épanouissement d'un câble BT 5 conducteurs de 6mm²

•Les Atouts de la gamme:

Les extrémités de câbles "à froid" CBO de TE sont une solution facile, fiable et économique pour assurer l’étanchéité de la zone d'épanouissement -lors de la dépose de la gaine extérieure- de câbles à 3-4 ou 5 conducteurs BT (< 1kV), comme, par exemple, pour l'éclairage public.Leur grande élasticité leur permet une mise en œuvre facile sur tout type de conducteur rond ou sectoral, sans flamme, ni outil.Fabriquées en élastomère, résistant aux agressions climatiques et aux UV, elles couvrent des plages de câbles de 3 x 1,5 à 25mm², 4 x 1,5 à 185mm² et 5 x 1,5 à 10mm²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver