• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CN8384-000 - RSTI-5854-RSM-24kV-630A

  • RSTI-5854-RSM-Ensemble de 3 connecteurs séparables équerre 24kV 630A 95/240mm²
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : CN8384-000
    • Référence Sonepar : 03609819121
    • EAN : 4042368191217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RSTI-5854-RSM-Ensemble de 3 connecteurs séparables équerre 24kV-630A Interface C pour câble à isolation synthetique 95/240mm²-Livrés avec connecteurs à serrage mécanique à vis autocassantes 95 à 240mm² (montage gigogne avec RSTI-CC-5854)