« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - E20629-000 - PXE-SU2-43BD
PXE-SU2-Trousse de jonction BT avec résine standard-3x1,5 à 4x10mm² (6 à 27mm)
Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Réf. fabricant : E20629-000
Référence Sonepar : 03609001136
EAN : 4042368933510
Description
PXE-SU2-43BD-Trousse de jonction BT pour câbles de 3 x 1,5mm² à 4 x 10mm² ou 5 x 6mm² (Diamètre du câble: 6 à 27 mm)-Livrée sans connecteur-Résine polyuréthane RAPID 4300B