• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - E72165-000 - GelBox 25-5

  • GelBox 25-5-Trousse jonction BT avec gel préinstallé et connecteurs 5x6 à 16mm²
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : E72165-000
    • Référence Sonepar : 00280030288
    • EAN : 4015899500865
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GelBox 25-5-Trousse de jonction BT avec gel préinstallé et connecteur à perforation d'isolant muni de vis autocassantes + connecteur supplémentaire à vis pour le 5ème conducteur-Sections: 5x6 à 16mm² (alu ou cuivre câblé)

•Les Atouts de la gamme:

Les trousses de raccordement avec gel GelBox de TE, respectueuses de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur, permettent de réaliser une jonction de câbles alu ou cuivre BT (1 kV).Le connecteur 4 conducteurs est à perforation d'isolant et équipé de vis autocassantes, sa mise en œuvre se fait donc avec une simple clé. Il accepte des câbles alu ou cuivre de 6 à 25mm² (35 mm² si alu massif rond)Le modèle GelBox 25-5 est fourni avec un second connecteur permettant de raccorder un câble de terre de 6 à 16mm².Le gel étant préinstallé, leur mise en œuvre est très rapide. Elles sont conformes à la norme CENELEC EN 50393 qui exige, notamment, la tenue permanente sous un mètre d'eau.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver