Description
Capot de protection arrière avec presse étoupe 6-15mm
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'organes de commande GHG418 est destinée aux zones 1 et 2 (gaz). Cette gamme comprend toutes les fonctions couramment utilisées dans les circuits de contrôle/commande : BP à impulsion, double BP à impulsion, BP à clé, coup de poing type "ARRET D'URGENCE", coup de poing à clé, commutateur, voyant à LED, potentiomètre, ampèremètre, commutateur à clé. Ces actionneurs sont prévus pour un montage rapide sur porte d'armoire ou pupitre (épaisseur 1,5 à 5 mm). Le corps de contact est maintenu fermement sur l'actionneur par un système de baïonnette. Pour un montage en zone ATEX sans boitier, le capot de protection arrière est indispensable. Ce capot est équipé d'un presse-étoupe M25 pour câble diam. ext. 6-15 mm. Si le montage se fait sur le couvercle d'un boitier certifié Ex e alors le capot arrière est facultatif.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'organes de commande GHG418 est destinée aux zones 1 et 2 (gaz). Cette gamme comprend toutes les fonctions couramment utilisées dans les circuits de contrôle/commande : BP à impulsion, double BP à impulsion, BP à clé, coup de poing type "ARRET D'URGENCE", coup de poing à clé, commutateur, voyant à LED, potentiomètre, ampèremètre, commutateur à clé. Ces actionneurs sont prévus pour un montage rapide sur porte d'armoire ou pupitre (épaisseur 1,5 à 5 mm). Le corps de contact est maintenu fermement sur l'actionneur par un système de baïonnette. Pour un montage en zone ATEX sans boitier, le capot de protection arrière est indispensable. Ce capot est équipé d'un presse-étoupe M25 pour câble diam. ext. 6-15 mm. Si le montage se fait sur le couvercle d'un boitier certifié Ex e alors le capot arrière est facultatif.