Description
Module LED 2ème génération eLLK-2-C + accessoires CEM pour évolution eLLK/M 92 018/18 std
•Les Atouts de la gamme:
La gamme eLLK92 LED utilise un module LED débrochable en lieu et place des tubes fluorescents. Ces luminaires à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La vasque en polycarbonate dispose d'une ouverture centralisée et sécurisée (avec un interrupteur de coupure) pour un accès rapide et sûr au module LED. Le corps en polyester renforcé est résistant aux UV et aux chocs, et procure un indice de protection IP66. Le module LED permet jusqu'à 90.000 h de fonctionnement sans maintenance. Deux versions sont disponibles : LED400A qui fournit un éclairement similaire à un fluo 2x18 W ; et LED800A pour un éclairement similaire à un fluo 2x36 W, avec des variantes spécifiques pour montage sur mât (eLLM92 LED) et des versions secourues (eLLK92 LED NE).
•Les Atouts de la gamme:
La gamme eLLK92 LED utilise un module LED débrochable en lieu et place des tubes fluorescents. Ces luminaires à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La vasque en polycarbonate dispose d'une ouverture centralisée et sécurisée (avec un interrupteur de coupure) pour un accès rapide et sûr au module LED. Le corps en polyester renforcé est résistant aux UV et aux chocs, et procure un indice de protection IP66. Le module LED permet jusqu'à 90.000 h de fonctionnement sans maintenance. Deux versions sont disponibles : LED400A qui fournit un éclairement similaire à un fluo 2x18 W ; et LED800A pour un éclairement similaire à un fluo 2x36 W, avec des variantes spécifiques pour montage sur mât (eLLM92 LED) et des versions secourues (eLLK92 LED NE).