• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 51457 - Module flash E27 pour dKLK23

  • Module flash E27 pour dKLK23
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 51457
    • Référence Sonepar : 00036051457
    • EAN : 4250959902696
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module flash E27 pour dKLK23

•Les Atouts de la gamme:

La gamme dKLK23 LED est destinée à l'éclairage d'appoint, de signalisation ou d'évacuation pour les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que pour les zones 21 et 22 (poussières). Le globe en polycarbonate garantit une protection totale de la lampe LED E27 6W. Il peut être coloré (rouge, vert ou bleu) pour les applications de signalisation ou incolore pour les applications d'éclairage classiques. En option il est possible d'ajouter un module flash E27 ou un cube indicateur de direction. Le boitier antidéflagrant en GRP est robuste, compact et léger, avec un indice de protection IP66. Le flux lumineux fourni est d'environ 470 lm (équivalent à une lampe à incandescence 40 W).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver