• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 51874 - Ex-Lite

  • Ex-Lite Bloc led type PR
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 51874
    • Référence Sonepar : 00036741308
    • EAN : 4250959900104
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ex-Lite PR - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 28m - 1xM25 plast. + 1 bouchon M25

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Ex-Lite est une gamme de L.C.S (Luminaire pour Source Centrale) qui permet d'assurer l'éclairage d'évacuation dans les établissements industriels, à partir d'une source centrale déportée en dehors de la zone à risques d'explosions. Ils peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières), et sont conformes à la norme EN60598 section 2.22. La large plage de tension d'alimentation 110-277 V AC ou 110-250 V DC permet une utilisation internationale, et des versions spécifiques Ex-Lite 24V sont également disponibles sur demande pour une tension d'alimentation 12-24 V DC. Les LED assurent une bonne visibilité jusqu'à 25 m et une durée de vie sans maintenance d'environ 50.000 h.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver