Description
Interrupteur de sécurité 6x125A poignée noire, avec PE polyamide 4M63+1M25
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'interrupteurs de sécurité à 6 pôles EXKO2247... permet d'interrompre de façon simple et sûre l'alimentation électrique d'un moteur à 2 vitesses de forte puissance en zone à risque d'explosions. Ces interrupteurs de sécurité peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boitier est en tôle d'acier avec peinture poudre polyester RAL7032. La poignée rotative est cadenassable par 3 cadenas en position "0" pour garantir la sécurité des personnes lors des travaux de maintenance. Cette poignée peut être actionnée en charge grâce au pouvoir de coupure AC-3 de l'interrupteur. Pour une fonction interrupteur de puissance, la poignée est noire tandis que pour une fonction interrupteur de sécurité la poignée est rouge et jaune. Deux contacts auxiliaires décalés 1NO+1NF apportent une sécurité supplémentaire dans les conditions de fonctionnement extrêmes. Deux calibres sont disponibles : 125 A et 180 A.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'interrupteurs de sécurité à 6 pôles EXKO2247... permet d'interrompre de façon simple et sûre l'alimentation électrique d'un moteur à 2 vitesses de forte puissance en zone à risque d'explosions. Ces interrupteurs de sécurité peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boitier est en tôle d'acier avec peinture poudre polyester RAL7032. La poignée rotative est cadenassable par 3 cadenas en position "0" pour garantir la sécurité des personnes lors des travaux de maintenance. Cette poignée peut être actionnée en charge grâce au pouvoir de coupure AC-3 de l'interrupteur. Pour une fonction interrupteur de puissance, la poignée est noire tandis que pour une fonction interrupteur de sécurité la poignée est rouge et jaune. Deux contacts auxiliaires décalés 1NO+1NF apportent une sécurité supplémentaire dans les conditions de fonctionnement extrêmes. Deux calibres sont disponibles : 125 A et 180 A.