Description
Interrupteur de sécurité 3x210A poignée noire, avec PE polyamide 2M63+1M25
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'interrupteurs de sécurité EXKO7317... permet d'interrompre de façon simple et sûre l'alimentation électrique d'un moteur de forte puissance en zone à risque d'explosions. Ces interrupteurs de sécurité peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La poignée rotative est cadenassable par 3 cadenas en position "0" pour garantir la sécurité des personnes lors des travaux de maintenance. Cette poignée peut être actionnée en charge grâce au pouvoir de coupure AC-3 de l'interrupteur. Pour une fonction interrupteur de puissance, la poignée est grise tandis que pour une fonction interrupteur de sécurité la poignée est rouge et jaune. Deux contacts auxiliaires décalés 1NO+1NF apportent une sécurité supplémentaire dans les conditions de fonctionnement extrêmes. Plusieurs calibres sont disponibles : 210 A, 250 A, 400 A, 630 A. Pour plus de sécurité, le raccordement des câbles se fait dans un coffret de raccordement Ex e couplé sous la partie Ex d.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'interrupteurs de sécurité EXKO7317... permet d'interrompre de façon simple et sûre l'alimentation électrique d'un moteur de forte puissance en zone à risque d'explosions. Ces interrupteurs de sécurité peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La poignée rotative est cadenassable par 3 cadenas en position "0" pour garantir la sécurité des personnes lors des travaux de maintenance. Cette poignée peut être actionnée en charge grâce au pouvoir de coupure AC-3 de l'interrupteur. Pour une fonction interrupteur de puissance, la poignée est grise tandis que pour une fonction interrupteur de sécurité la poignée est rouge et jaune. Deux contacts auxiliaires décalés 1NO+1NF apportent une sécurité supplémentaire dans les conditions de fonctionnement extrêmes. Plusieurs calibres sont disponibles : 210 A, 250 A, 400 A, 630 A. Pour plus de sécurité, le raccordement des câbles se fait dans un coffret de raccordement Ex e couplé sous la partie Ex d.