« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cooper Capri - 52722 - eLLK92 LED 400A 1/6-1M
eLLK92 LED 400A 1/6-1M
Fabricant : Cooper Capri
Réf. fabricant : 52722
Référence Sonepar : 06227052722
EAN : 4251510709204
Description
eLLK92 LED 400A 1/6-1M - Luminaire LED 2700 lm - 5700 K - 2 entrées M20 métal. (sans PE)