• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 53505 - KLL1 6L 2/5 M25K

  • KLL1 6L 2/5 M25K
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 53505
    • Référence Sonepar : 06227053505
    • EAN : 4251510710170
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KLL1 6L 2/5 M25K - Luminaire LED 47W - 5920 lm - 2xM25 plast. + câblage traversant