• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 53553 - KLL2 5L 2/5 M20M

  • KLL2 5L 2/5 M20M
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 53553
    • Référence Sonepar : 06227053553
    • EAN : 4251510710118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KLL2 5L 2/5 M20M - Luminaire LED 31W - 4420 lm - 2 entrées M20 métal. (sans PE) + câblage traversant