• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 53557 - KLL2 6L 2/5 M20M

  • KLL2 6L 2/5 M20M
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 53557
    • Référence Sonepar : 06227053557
    • EAN : 4250217403590
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KLL2 6L 2/5 M20M - Luminaire LED 46W - 6060 lm - 2 entrées M20 métal. (sans PE) + câblage traversant