• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 53559 - KLL2 9L 2/5 M25K

  • KLL2 9L 2/5 M25K
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 53559
    • Référence Sonepar : 06227053559
    • EAN : 4250217403613
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KLL2 9L 2/5 M25K - Luminaire LED 61W - 8700 lm - 2xM25 plast. + câblage traversant