• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - ABA0411YXN - Adaptateur hexagonal AB

  • Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO12 / F ISO16 N
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : ABA0411YXN
    • Référence Sonepar : 06227900008
    • EAN : 5056039000080
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO12 / F ISO16 en laiton nickelé

•Les Atouts de la gamme:

Les adaptateurs hexagonaux AB permettent de modifier la taille et/ou le type de filetage sur un appareil électrique situé en zones à risques d'explosions. Un élargissement maximal de deux tailles est autorisé en ATEX (par exemple M20 mâle vers M32 femelle). Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'une filetage femelle du même type (ISO/ISO, PG/PG, NPT/NPT) mais il est également possible de changer le type de filetage (NPT/ISO, PG/ISO, etc...) entre le côté mâle et le côté femelle. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).