Description
Presse-étoupe ADCC ISO110 n°16 pour conduit BSPP 3"1/2, en laiton nickelé
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADCC pour conduit permet le raccordement d'un câble non-armé se trouvant dans un conduit rigide ou flexible. L'ADCC est disponible en laiton nickelé et également en acier inoxydable 316L pour une meilleure résistance à la corrosion. Le filetage mâle peut être ISO ou NPT, et le filetage femelle peut être ISO, NPT ou BSPP. Le conduit assure au câble une protection mécanique maximale dans les environnements extrêmes. Ce type de raccordement sous conduit peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou simplement industrielles. L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le raccord à prévoir à l'extrémité du conduit est un raccord industriel.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADCC pour conduit permet le raccordement d'un câble non-armé se trouvant dans un conduit rigide ou flexible. L'ADCC est disponible en laiton nickelé et également en acier inoxydable 316L pour une meilleure résistance à la corrosion. Le filetage mâle peut être ISO ou NPT, et le filetage femelle peut être ISO, NPT ou BSPP. Le conduit assure au câble une protection mécanique maximale dans les environnements extrêmes. Ce type de raccordement sous conduit peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou simplement industrielles. L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le raccord à prévoir à l'extrémité du conduit est un raccord industriel.