• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - CAP160999 - Raccord CAPRILOK en Y

  • Raccord CAPRILOK en Y - 11-9-9 - polyamide 6.6 - IP66
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : CAP160999
    • Référence Sonepar : 00040160999
    • EAN : 3589351609997
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord CAPRILOK en Y - 11-9-9 - polyamide 6.6 - IP66 - plage de température d'utilisation -50°C à +135°C

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de conduits souples plastique CAPRILOK est vaste et offre de multiples versions en fonctions des applications statiques ou en mouvement. Renforcée, dédiée robotique, résistante au feu, fendue.Les raccords et accessoires de la gamme CAPRILOK en sont le parfait complément. En version Standard, Compact ou Premium, ces raccords plastique ou renforcés avec des bases filetées en laiton nickelé, apportent une facilité d'installation, une grande modularité et un bon niveau de protection allant jusqu'à un IP68. Manchons prolongateurs, raccords en Y ou T, embases coudées, terminus et bouchons de conduits, clips de fixation sont autant d’accessoires supplémentaires qui font que la gamme CAPRILOK apporte la solution parfaite et adaptable à toutes les contraintes d'un environnement industriel.