• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - CAP193124V1 - NCT M12 3 NPN

  • Presse-étoupe avec continuité CEM NEWCAP CT-e ISO12 n°04 N
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : CAP193124V1
    • Référence Sonepar : 00040003830
    • EAN : 3589350038309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Presse-étoupe NEWCAP CT-e ISO12 n°04 en laiton nickelé

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupes NEWCAP CT-e permet le raccordement d'un câble non armé ou blindé par tresse. Le NEWCAP CT-e est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou en zones poussières (Ex tb). L'étanchéité est assurée par une bague en néoprène et une douille de serrage en polyamide, qui offre une large plage de température d'utilisation de -20 °C à +80 °C. Les patins de la rondelle métallique assurent la continuité électrique sans interrompre le blindage du câble.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver