• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - CAP282828 - Raccord CAPRILOK en Y

  • Raccord CAPRILOK en Y - 21-21-21 - polyamide 6.6 - IP66
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : CAP282828
    • Référence Sonepar : 00040282828
    • EAN : 3589352828281
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord CAPRILOK en Y - 21-21-21 - polyamide 6.6 - IP66 - plage de température d'utilisation -50°C à +135°C

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.