Description
Raccord CAPRIPLAST GS HCEM - taille 16 - ISO 16 - laiton nickelé - IP65
•Les Atouts de la gamme:
CAPRIPLAST GS est une gamme de conduits métalliques souples, en acier galvanisé, recouverts d'une gaine en PVC et d'une tresse d'acier galvanisé pour une plus grande résistance à l'abrasion et une protection CEM. Les raccords CAPRIPLAST GS sont les compléments essentiels en assurant la bonne tenue de la gaine, de la tresse et la continuité électrique pour des applications CEM. Ils sont disponibles en version fixe ou tournante, en IP54 et en version CEM haute étanchéité IP65 (HCEM). Offrant en standard une étanchéité IP54, la gamme CAPRIPLAST GS avec ses raccords dédiés répond parfaitement aux besoins de protection des câbles dans un environnement industriel sévère.
•Les Atouts de la gamme:
CAPRIPLAST GS est une gamme de conduits métalliques souples, en acier galvanisé, recouverts d'une gaine en PVC et d'une tresse d'acier galvanisé pour une plus grande résistance à l'abrasion et une protection CEM. Les raccords CAPRIPLAST GS sont les compléments essentiels en assurant la bonne tenue de la gaine, de la tresse et la continuité électrique pour des applications CEM. Ils sont disponibles en version fixe ou tournante, en IP54 et en version CEM haute étanchéité IP65 (HCEM). Offrant en standard une étanchéité IP54, la gamme CAPRIPLAST GS avec ses raccords dédiés répond parfaitement aux besoins de protection des câbles dans un environnement industriel sévère.