• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - CAP504102 - Presse-étoupe BVPE 1 + Ecrou

  • Presse-étoupe BVPE 1 + Ecrou + Joint fibre - polyamide 6.6 - IP66
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : CAP504102
    • Référence Sonepar : 00040504102
    • EAN : 3589355041021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Presse-étoupe BVPE 1 + Ecrou + Joint fibre - polyamide 6.6 - IP66 - plage de température -40°C à +130°C

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupe MARINE, spécifique de la Marine Française et se conformant à la Norme DTCN 5975 CA regroupe :- La gamme BVL / BVP en laiton naturel ou en polyamide 6.6 permettant le raccordement de câbles armés ou non armés en assurant une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP54 ;- La gamme BVLE/BVPE en laiton naturel ou en polyamide 6.6 permettant le raccordement de câbles armés par tresse d'acier en assurent une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66. Un joint et un écrou adaptés complètent l’offre ;- La gamme BVLE FN / BVLE FS en laiton naturel permettant le raccordement de câbles armés par tresse d'acier et armure combinée tresse/Kevlar et assurant une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66 par une bague de serrage en silicone (version FS) ou en néoprène (version FN). Un joint et un écrou adaptés complètent l’offre ;Complété par des accessoires comme les rondelles de masse, les joints, les bouchons ou les clefs à ergot, la gamme MARINE Standard DTCN 5975 CA apporte une parfaite solution pour la gestion des entrées de câbles armés dans un environnement marin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver