Description
Presse-étoupe ADE 1F2 O'ring ISO20 n°06 en laiton nickelé
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADE 1F2 O-ring permet le raccordement d'un câble non armé. L'ADE 1F2 O-ring est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou en zones poussières (Ex tb). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le corps du presse-étoupe intègre directement un joint torique imperdable pour un gain de temps au montage. Le chapeau est prévu pour recevoir un module d'amarrage complémentaire (à commander en accessoire).
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADE 1F2 O-ring permet le raccordement d'un câble non armé. L'ADE 1F2 O-ring est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou en zones poussières (Ex tb). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le corps du presse-étoupe intègre directement un joint torique imperdable pour un gain de temps au montage. Le chapeau est prévu pour recevoir un module d'amarrage complémentaire (à commander en accessoire).