• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - FHF2263130110 - Combiné sonore et lumineux

  • Combiné ActiveLine GH1 sonore/multicolore 24 V DC
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : FHF2263130110
    • Référence Sonepar : 06227550831
    • EAN : 4250235508314
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Combiné ActiveLine sonore/multicolore pour signalisation sur machines, 5 couleurs (vert, orange, rouge, bleu, blanc), 3 modes de fonctionnement lumineux et diffuseur sonore avec 4 niveaux, alimentation 24 V DC

•Les Atouts de la gamme:

Le combiné sonore et lumineux ActiveLine GH1 est conçu pour indiquer les différents états de fonctionnement des machines et des systèmes. Il intègre 5 couleurs possibles (vert, orange, rouge, bleu, blanc) affichées par un seul élément lumineux à LED. Chaque couleur peut être préréglée en lumière continue, clignotante ou stroboscopique. Certains modèles intègrent également une sirène pour générer un signal sonore ajustable de 75 dB (A) à 105 dB (A). Ces combinés sont disponibles en 24 V DC ou en 230 V AC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver