• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - FHF22631302 - Feu à LED GH2 multicolore

  • Feu à LED ActiveLine GH2 multicolore 24 V DC
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : FHF22631302
    • Référence Sonepar : 06227550832
    • EAN : 4250235508321
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Feu à LED ActiveLine pour signalisation lumineuse sur machines, 5 couleurs (vert, orange, rouge, bleu, blanc), 3 modes de fonctionnement, alimentation 24 V DC

•Les Atouts de la gamme:

Le feu à LED GH2 multicolore pour montage mural est un dispositif de signalisation optique pour une utilisation universelle. Les couleurs de signalisation possibles (vert, orange, rouge, bleu et blanc) permettent différentes applications de signalisation. Chaque couleur peut être prédéfinie en allumage fixe, clignotant ou flash. Le feu GH2 est disponible en 24 V DC ou en 230 V AC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver