Description
Feu à LED Expertline pour les applications Ex en zones 1, 2, 21 et 22, couleur rouge, 4 modes de fonctionnement, alimentation 230 V AC, avec presse-étoupe M20
•Les Atouts de la gamme:
Les feux à LED Expertline sont conçus pour des applications dans des atmosphères explosives (zones 1, 2, 21 et 22) et offrent quatre modes de fonctionnement différents. Les modes de fonctionnement disponibles sont allumage fixe, de type flash, clignotant et rotatif. Le dispositif s’active une fois la tension d’alimentation activée. Le boîtier et le dôme sont en polycarbonate résistant aux chocs, avec un IP66.
•Les Atouts de la gamme:
Les feux à LED Expertline sont conçus pour des applications dans des atmosphères explosives (zones 1, 2, 21 et 22) et offrent quatre modes de fonctionnement différents. Les modes de fonctionnement disponibles sont allumage fixe, de type flash, clignotant et rotatif. Le dispositif s’active une fois la tension d’alimentation activée. Le boîtier et le dôme sont en polycarbonate résistant aux chocs, avec un IP66.