Description
Adaptateur tournant 'd/e' coudé à 90°, M ISO20 / F NPT 1/2" en laiton nickelé
•Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs tournants coudés à 90° permettent de changer facilement l'orientation d'une entrée de câble lorsque l'appareil électrique est situé dans une zone confinée ou difficile d'accès (par la présence de canalisations ou d'autres obstacles mécaniques). La rotation sur 360° permet d'orienter librement le câble. Les versions les plus courantes (TP) sont équipées d'un filetage mâle et d'un filetage femelle identique. Il est toutefois possible d'avoir des variantes femelle/femelle (TQ) ou mâle/mâle (TR) et également des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
•Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs tournants coudés à 90° permettent de changer facilement l'orientation d'une entrée de câble lorsque l'appareil électrique est situé dans une zone confinée ou difficile d'accès (par la présence de canalisations ou d'autres obstacles mécaniques). La rotation sur 360° permet d'orienter librement le câble. Les versions les plus courantes (TP) sont équipées d'un filetage mâle et d'un filetage femelle identique. Il est toutefois possible d'avoir des variantes femelle/femelle (TQ) ou mâle/mâle (TR) et également des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).