• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - 1-345342 - Batt AA Nimh 1,2V 2000mA 7510R

  • Batterie AA Nimh 1,2 V 2000mA pour Homelink 7510R
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : 1-345342
    • Référence Sonepar : 00256000111
    • EAN : 8054934904769
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie rechargeable AA Nimh 1,2 Volts 2000mA pour centrale 7510R