• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - FLX-A-DAM-X8 - Détect Bi Tech anti masq NFA2P

  • Détecteur filaire anti masque NFA2P Bi Tech 12/15m 85° rideau ou 18/24m couloir
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : FLX-A-DAM-X8
    • Référence Sonepar : 06226161924
    • EAN : 3660191619244
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur intérieur anti masque filaire double technologie infra-rouge et hyperfréquence. 12 mètres 90° certifié NFA2P 3 boucliers. Réglage possible en 24m x 2m. Alimentation 12V 19mA. Pose de 2 à 3 mètres de hauteur.

•Les Atouts de l'article:

Détecteur intérieur NFA2P grade 3, nécessaire pour les installations certifiées risque lourd. Il est anti masque et filaire : déclenche une alarme s'il est couvert. 2 portées possible grâce à sa lentille tournante : détection standard 12m et détection couloir 24m. La hauteur de montage est flexible entre 2 et 3m. La sensibilité peut être réglée sur extrêmement élevée pour assurer une détection constante même à des très hautes températures.