• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM17250 - PLANETE 2-45 TUBE ADR CGLine+

  • Bloc autonome d'évacuation tubulaire (diam. 100mm) série PLANETE 2. 45 lms
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM17250
    • Référence Sonepar : 06226181561
    • EAN : 3660191815615
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm. Autonomie 1h Conso 0,6W. SATI - Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 45 lms IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 +6 ans. Livré avec Pictogrammes et colliers de fixation à vis

•Les Atouts de l'article:

Bloc autonome d’évacuation Tubulaire esthétique et de Haute Qualité Environnementale: impact environnemental minimisé, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+). Formes pures et absence de détails techniques. Face arrière opaque: électronique et connexions invisibles. Éclairement uniforme du pictogramme. Esthétique commune en évacuation et en ambiance. Coûts d'exploitation réduits: aucun relampage (100% LED), Basse consommation. Existe en version luminaire Adressables. Installation express : Colliers ajourés pour un serrage rapide, Orientable à 360°, Borniers sans vis: connecteurs automatiques,livré avec presse étoupe métallique. Livrées avec pictogrammes d'évacuation.

•Les Atouts de la gamme:

Dans son cylindre polycarbonate et inox aux lignes épurées, le Planète Tube deviendra le bloc incontournable de vos projets au look industriel ou vintage. Sa face arrière opaque lui permet de dissimuler discrètement ses atouts techniques pour ne montrer que son esthétique bienveillante au design franc et direct, comme son éclairage, en évacuation ou anti-panique.