• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM17251 - PLANETE 2-400 TUBE ADR CGLine+

  • PLANETE 2-400 TUBE BAES SATI Adressable - diam. 100mm - 400lm/1h - IP66/68 IK10
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM17251
    • Référence Sonepar : 06226181560
    • EAN : 3660191815608
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc autonome d'ambiance tubulaire (diam. 100mm). Autonomie 1h. Conso 0,6W. SATI, Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 400 lms - IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6ans. Livré avec colliers de fixation à vis

•Les Atouts de l'article:

Bloc autonome d’ambiance Tubulaire esthétique et de Haute Qualité Environnementale: impact environnemental minimisé, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+). Formes pures et absence de détails techniques. Face arrière opaque: électronique et connexions invisibles. Esthétique commune en évacuation et en ambiance. Coûts d'exploitation réduits: aucun relampage (100% LED), Basse consommation. Existe en version luminaire Adressables. Installation express : Colliers ajourés pour un serrage rapide, Orientable à 360°, Borniers sans vis: connecteurs automatiques,livré avec presse étoupe métallique.