• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM22770 - PLANETE 2-220/45 TUBE CG-S

  • Luminaire évacuation tubulaire SC - 45lm - diamètre 100mm - IP66/68 IK10
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM22770
    • Référence Sonepar : 06226181563
    • EAN : 3660191815639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire d'évacuation tubulaire diam 100mm pour SC adressables série ZB96, ZBS et DualGuard-S. Adr, écologique. 100% LEDs. Certifié NF. Alim 220Vcc/Vac. Conso 3VA et 1W. 40 lms. IP66/IP68 IK10. Livré avec pictos et colliers de fixation