• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM22775 - PLANETE 2-220/400 TUBE CG-S

  • Luminaire ambiance tubulaire LSC - diamètre 100mm - 400lm - IP66/68 IK10
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM22775
    • Référence Sonepar : 06226181562
    • EAN : 3660191815622
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire d'ambiance tubulaire diam. 100mm pour SC adressables série ZB96, ZBS et dualGuard-S. Adressable, écologique. 100% LEDs. Certifié NF. Alim 220Vcc/Vac. Conso 9,1VA et 5,4W. 400 lms. IP66/IP68 IK10. Livré avec colliers de fixation