« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cooper Securite - NUG30192 - Equ fix en Z pour 3000 & 5500N
Equerre en Z pour Ventouse Issue de Secours 3000 N et 5500 N
Fabricant : Cooper Securite
Réf. fabricant : NUG30192
Référence Sonepar : 00043130192
EAN : 3660191301927
Description
Equerre en Z pour Ventouse Issue de Secours 3000 N et 5500 N