• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 1071233 - Cord. C6, U/UTP 26L Gr,4P,0,5m

  • Cordon Catégorie 6, U/UTP AWG 26 LSZH Gris, 4 paires, 0,5m
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 1071233
    • Référence Sonepar : 00034001189
    • EAN : 4064394142810
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon Everon Datacom Cuivre Catégorie 6, U/UTP AWG 26 LSZH Gris, 4 paires, 0,5 mètre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver