• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 1071336 - Cord. C6, U/UTP 26L Bl,4P,2m

  • Cordon Catégorie 6, U/UTP AWG 26 LSZH Bleu, 4 paires, 2m
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 1071336
    • Référence Sonepar : 00034001218
    • EAN : 4064394142353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6, U/UTP AWG 26 LSZH Bleu, 4 paires, 2 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver